真空 保存 容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
111件の「真空 保存 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密封 タッパー」、「真空 実験 容器」、「真空 瓶」などの商品も取り扱っております。
真空保存庫 VLタイプ 加藤産業ランキング1位
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

真空保存庫 VSタイプ 加藤産業ランキング2位
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スマートシール コンテナ長方形 パール金属ランキング3位
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


真空保存庫 VMタイプ 加藤産業ランキング5位
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
1台
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂適合真空保存庫全長(mm)133TKG品番9-0247-0901TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839税込923
当日出荷

アズワンミニ真空容器
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
1個
20,600税込22,660
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)Φ160×144容量(mL)1800
1個
5,300税込5,830
3日以内出荷

透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個寸法(mm)Φ122×144容量(L)1
1個
5,998税込6,598
当日出荷

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)1外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×14.5内寸(cm)約12×13(直径×高さ)
1個
1,498税込1,648
当日出荷

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
材質(容器・フタ)ポリスチレン、(ポンプ部)ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム容量(L)1.2質量(kg)0.43外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×17.5内寸(cm)約12×16(直径×高さ)
1個
1,798税込1,978
当日出荷

アズワン小型真空容器
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01仕様バイトン(R)パッキン付質量(kg)6材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)300バルブ径(Φmm)8外寸法(mm)Φ303許容真空度(Pa)133
1個
142,000税込156,200
当日出荷

つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
1個
949税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム形状角形機能ロック機能付き耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
1個
878税込966
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
1個
3,898税込4,288
当日出荷

水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器TN3個、水圧実験用水そう3個、ゴム膜(Φ90×t0.07mm)15枚、Oリング15個型式TN-1S
1セット
44,980税込49,478
12日以内出荷

開栓後のビンを真空パック!。ワイン等の長期保存に最適です。ビンにのせ、ポンプで空気を抜くだけでOK!
材質(蓋)耐熱ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)耐熱PS樹脂、(シリコン弁)シリコンゴム、(円盤型パッキン)ミラストマー樹脂タイプ細口ビン用外径×高さH(Φmm×mm)44×22TKG品番9-0247-0801TKG品番(2017)6-0227-0701
1セット(2個)
839税込923
当日出荷